• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Sgabello da banco, espanso PU con elementi scorrevoli

Codice art.: 965421
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Larghezza seduta 340 mm
Profondità seduta 300 mm
Altezza schienale 190 mm
⌀ Basamento a stella 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 510 mm - 780 mm
Regolazione inclinazione della seduta no
Materiale seduta Espanso PU
Materiale basamento a stella Alluminio lucidato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Con schienale si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello da banco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965421
EAN / GTIN 4016849432885
Codice del produttore 9409-2000-521
Produttore Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti d’appoggio (⌀ 600 mm) in alluminio. Regolazione continua dell'altezza mediante molla a gas. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato. Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell’aria (comfort climatico). Sostegno dorsale ergonomico (altezza 190 mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.
Sgabello da banco con elementi scorrevoli per un’altezza di lavoro di 720 − 1000 mm.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello