Sgabello girevole, imbottitura di stoffa con rotelle

Codice art.: 965411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Serie Base-Tec
Esecuzione con rotelle
⌀ Seduta 400 mm
⌀ Basamento a stella 640 mm
Modalità regolazione altezza Scatto ad anello
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 430 mm - 600 mm
Materiale seduta Tessuto
Materiale basamento a stella Plastica
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri frenate in base al carico
Normativa DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965411
EAN / GTIN 4016849571799
Codice del produttore 9468H-CI01

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas azionata tramite l'anello di sicurezza posizionato sotto la seduta. Seduta in morbida imbottitura in stoffa nera, con protezione dei bordi.
⌀ Basamento a stella 640 mm.

Norma:

DIN 68877

Attenzione:

⌀ Seduta 400 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Base-Tec" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello