Sedia girevole da lavoro, Supertec, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta BLACK

Codice art.: 965329 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Materiale basamento a stella Acciaio
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Peso 15,5 kg
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Codice del produttore 9021-SP01-602-505217

Descrizione

Esecuzione:

Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente resistente, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e dell'espanso PU.
Imbottitura comfort ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello