Sedia girevole da lavoro, Supertec, con elemento scorrevole, bassa BLACK

Codice art.: 965327 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Esecuzione senza ruote
    Larghezza seduta 460 mm
    Profondità seduta 470 mm
    Altezza schienale 580 mm
    Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
    Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
    Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
    Materiale basamento a stella Acciaio
    Colore materiale seduta nero
    Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
    Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
    Possibilità di adattamento coppia braccioli
    Peso 13,5 kg
    Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965327 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625072
    Codice del produttore 9020-SP01-602-502217

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente resistente, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e dell'espanso PU.
    Imbottitura comfort ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

    Norma:

    DIN 68877

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello