Apparecchio di controllo elettronico SENSOTORK®

Codice art.: 96521084
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96521084
EAN / GTIN 4018754181179
Codice del produttore 96521084
Numero-L L60010 3556

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo elettronico di prova per chiavi dinamometriche, composto da:
    • Trasduttore (brevettato)
    • Supporto
    • Gruppo display (DBGM)
    • Da supporto a unità display (con cavo da 1,5 m)
    • Cavo a spirale
    • Alimentatore (110 V-230 V con adattatori per prese intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentatore per auto da 12 V.
    • Adattatore quadrato (N. 7707-2W, N. 7707-2-1W, N. 7707-3-2W, N. 7707-2W)
    • Kit di montaggio per posizioni di prova orizzontali e verticali
    • Per misurazioni a destra e a sinistra
    • Unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
    • I trasduttori facilmente sostituibili sono fissati al supporto con un blocco di sicurezza QuickRelease.
    • Forze laterali ridotte grazie ai trasduttori piatti
    • Rilevamento automatico dei trasduttori
    • Versatile e facile da usare grazie alla posizione di prova orizzontale o verticale e al posizionamento variabile del gruppo display
    • Treppiede aggiuntivo con cavo da 1,5 m per il fissaggio del gruppo display per un migliore tracciamento ottico durante il test di chiavi dinamometriche lunghe
    • Gamma di misurazione estremamente ampia da circa il 2% al 100% del valore nominale
    • Il software n. 7759-4 incl. L'adattatore USB e il cavo jack consentono di trasferire i valori misurati a un PC (senza alimentazione esterna aggiuntiva, alimentazione dal PC)
    • Quando si ricalibrano i singoli trasduttori, il dispositivo di test rimane operativo in loco
    • Ampia gamma di applicazioni (da -20 °C a + 60 °C)
    • Conforme a DIN 51309, classe 2 e alle linee guida DKD-R 10-8
    • Con certificato
    • Fornito in una robusta scatola di plastica
    QuickRelease
    • Sostituzione rapida e presa sicura dei vari trasduttori con blocco di sicurezza QuickRelease
    Adattatori quadrati intercambiabili:
    Per diverse dimensioni di attacco, gli adattatori quadrati intercambiabili sono integrati nel blocco di montaggio

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 165 mm
  • Altezza mm (h1): 79 mm
  • Altezza mm (h2): 215 mm
  • Campo di misura N-m: 8-400 N·m
  • No.: 7707-2-2W 4)
  • Unità quadrata [pollici]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Peso: 7654 g
  • Peso con scatola: 11100 g
  • Larghezza mm (b): 180 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello