Assemblaggio di componenti di taratura completi

Codice art.: 96521069
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Dispositivo di taratura e di regolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96521069
EAN / GTIN 4018754179145
Codice del produttore 96521069
Numero-L L60010 3572

Descrizione

Descrizione:

  • Misurazione senza spostare il punto di applicazione della forza
  • Mediante uno speciale sistema di trasmissione di potenza, il dispositivo di taratura meccanica n. 7791 evita di spostare il punto di applicazione della forza durante il processo di taratura
  • Azionata dal volantino, la leva montata sotto il binario di prova viene spostata linearmente da un mandrino
  • Il movimento lineare viene convertito in un movimento rotatorio che agisce sul trasduttore
  • La chiave dinamometrica da tarare rimane in posizione costante per tutta la durata della taratura
  • In questo modo, vengono evitati gli errori di misurazione derivanti da uno spostamento del punto di applicazione della forza
  • Una boccola a sfera a basso attrito allinea automaticamente la chiave dinamometrica applicata orizzontalmente
  • Una boccola a sfera aggiuntiva garantisce un contatto senza attrito della chiave dinamometrica
  • La conseguente riduzione delle forze laterali sul trasduttore e l'attrito sul supporto della chiave dinamometrica determina una riduzione degli errori di misurazione
  • Brevetti in attesa di approvazione
  • In dotazione:
  • interscambiabili
  • Adattatori quadri
  • Adattatore e cavo USB per l'inoltro dei dati di misurazione a un personal computer
  • Software di gestione dei certificati di calibrazione

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 1 mm
  • Lunghezza [mm]: 1 mm
  • Gamma N-m: 2-100 N·m
  • Peso: 67600 g
  • Peso kg: 67.600 kg
  • Larghezza mm (b): 1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello