Assemblaggio di componenti di taratura completi

Codice art.: 96521068
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo di taratura e di regolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96521068
EAN / GTIN 4018754179138
Codice del produttore 96521068
Numero-L L60010 4685

Descrizione

Descrizione:

  • Misurazione senza spostare il punto di applicazione della forza
  • Mediante uno speciale sistema di trasmissione di potenza, il dispositivo di taratura meccanica n. 7791 evita di spostare il punto di applicazione della forza durante il processo di taratura
  • Azionata dal volantino, la leva montata sotto il binario di prova viene spostata linearmente da un mandrino
  • Il movimento lineare viene convertito in un movimento rotatorio che agisce sul trasduttore
  • La chiave dinamometrica da tarare rimane in posizione costante per tutta la durata della taratura
  • In questo modo, vengono evitati gli errori di misurazione derivanti da uno spostamento del punto di applicazione della forza
  • Una boccola a sfera a basso attrito allinea automaticamente la chiave dinamometrica applicata orizzontalmente
  • Una boccola a sfera aggiuntiva garantisce un contatto senza attrito della chiave dinamometrica
  • La conseguente riduzione delle forze laterali sul trasduttore e l'attrito sul supporto della chiave dinamometrica determina una riduzione degli errori di misurazione
  • Brevetti in attesa di approvazione
  • In dotazione:
  • interscambiabili
  • Adattatori quadri
  • Adattatore e cavo USB per l'inoltro dei dati di misurazione a un personal computer
  • Software di gestione dei certificati di calibrazione

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 535 mm
  • Lunghezza [mm]: 605 mm
  • Gamma N-m: 1-10 N·m
  • Peso: 14400 g
  • Peso kg: 14.400 kg
  • Larghezza mm (b): 323 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello