Descrizione:
- indicatore e sbloccatore
- cricchetto integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4. 5° e quindi particolarmente fine, 5° e quindi un lavoro particolarmente fine - ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
- Dopo l'attivazione, il meccanismo di slittamento impedisce di superare accidentalmente la coppia di serraggio impostata e di serrare eccessivamente la vite
- Visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display a colori OLED luminoso e a risparmio di batteria display a colori - leggibile praticamente da qualsiasi angolazione
- valutazione visiva del serraggio della vite grazie ai colori dei semafori sul display e ai LED laterali
- display in varie lingue
- lunga durata della batteria con modalità standby a risparmio energetico. La batteria 18650 agli ioni di litio non è inclusa nella fornitura.
- Memorizza fino a 2.500 operazioni e sequenze di avvitatura per poterle utilizzare in caso di necessità. 500 operazioni e sequenze di serraggio per la successiva lettura e documentazione su un PC tramite l'interfaccia micro USB integrata
- La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore misurato possono essere impostate individualmente
- Tempo di familiarizzazione ridotto grazie a elementi operativi quasi autoesplicativi e a una struttura di menu di facile comprensione
- Tre modalità operative (Click, Track, Peak Hold)
- Ottica, segnale acustico e aptico di arresto
- l'impugnatura a sfera ottimizzata ergonomicamente consente di lavorare senza fatica ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol
- avvitamento a destra e a sinistra
- con attacco quadrato da 1/4″ (6, 3 DIN 3120/ISO 1174-1) per l'alloggiamento di bussole da 1/4″
- con bussola quadrata da 1/4″ nell'estremità dell'impugnatura (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per l'alloggiamento di una maniglia a croce da 1/4″
- Unità di misura: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- Compreso nella fornitura: Software SensoMaster 4, cavo USB, portabit, impugnatura a croce (misura 10)
- brevetto
- certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- in una robusta valigetta di plastica
- Scostamento del display ± 4 %
Proprietà:
- Campo di misura N·m: 1-10 N·m
- Campo di misura CN·m: 100-1000 CN·m.
- Intervallo di misurazione ft·lb: 0,7-7,3 ft·lb
- Gamma di misurazione in·lb: 8,8-88,5 poll.·lb
- Gamma di misurazione in·oz: 141-1417 in·once
- Numero di utensili: 28 pz.
- DIN: DIN 3120/ISO 1174-1
- Lunghezza mm (L): 317 mm
- Peso (g): 2000 g