Set di cacciaviti dinamici n. 10/29 29 pezzi.

Codice art.: 96510000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 96510000
    EAN / GTIN 4018754323289
    Codice del produttore 96510000
    Numero-L L60010 7637

    Descrizione

    Descrizione:

    TORSIOTRONIC – dietro di esso c'è il primo cacciavite dinamometrico elettromeccanico al mondo. Il meccanismo brevettato con meccanismo a sfera si attiva in modo sonoro e palpabile quando viene raggiunta la coppia target. Lo strumento misura con la stessa precisione che solo un prodotto elettronico di coppia è in grado di offrire. Il cricchetto a denti fini, molte opzioni di programmazione e un'interfaccia micro-USB rendono il TORSIOTRONIC lo strumento ideale quando è richiesta la documentazione delle fasi di lavoro, vengono applicate coppie di serraggio ridotte o è necessario seguire programmi di avvitamento complessi.
    • Contenuto 29-parte:
    • 1 cacciavite dinamometrico elettromeccanico n. TORSIOTRONIC 10 100-1000 CN·m 1/4 ″
    • 1 SENSORE CD 4
    • 1 disco isolante
    • 1 impugnatura a croce da 1/4″ con elemento scorrevole L. 250 mm
    • 1 inserto chiave a bussola 1/4″ con esagono N. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
    • Inserti per cacciaviti a 3 punte da 1/4″ per viti a testa Phillips PH1; PH2, PH3
    • Inserti per cacciaviti a 3 punte da 1/4″ per viti a testa Phillips PZ1; PZ2, PZ3
    • 4 inserti INHEX 1/4″ N. 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm
    • 5 inserti per cacciaviti da 1/4″ per viti TORX® interne N. 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
    • 5 inserti per cacciaviti da 1/4″ per viti TORX® interne con foro N. 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
    • 1 portapunte 1/4″ L.25 mm
    • 1 cacciavite ad angolo TORX®N. 10766 T8
    • 1 linea di collegamento USB
    • 1 batteria agli ioni di litio
    ;
    • Caratteristica superiore del cacciavite dinamometrico:
    • indicazione e attivazione elettromeccanica
    • Cricchetto per punte integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi lavori a grana particolarmente fine - ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
    • Dopo il rilascio, il meccanismo a scorrimento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di serraggio impostata e di serrare la vite in modo eccessivo.
    • Visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display OLED a colori luminoso e facile da usare con la batteria, leggibile praticamente da qualsiasi angolazione
    • Valutazione visiva del serraggio della vite mediante i colori del semaforo sul display e sui LED laterali
    • Visualizzazione in varie lingue
    • Lunga durata della batteria grazie alla modalità standby che consente di risparmiare la batteria. Le batterie sono facili e veloci da sostituire.
    • Memorizza fino a 2.500 operazioni di avvitamento e sequenze per la lettura e la documentazione successive sul PC utilizzando un'interfaccia micro-USB integrata
    • La coppia e le tolleranze desiderate per la valutazione del valore misurato possono essere impostate singolarmente
    • Breve tempo di familiarizzazione grazie ai comandi quasi intuitivi e alla struttura dei menu di facile comprensione
    • Tre modalità operative (clic, traccia, mantenimento del picco)
    • Segnale di arresto ottico, acustico e tattile
    • L'impugnatura per balle ottimizzata ergonomicamente garantisce un lavoro senza fatica ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol
    • Serraggio lato sinistro e lato destro
    • Con quadro esterno da 1/4″ (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per il fissaggio di inserti femmina da 1/4″
    • Con quadrato interno da 1/4″ all'estremità dell'impugnatura (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per il montaggio di un manico a croce da 1/4″
    • Unità di misura: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
    • In dotazione: Software SENSOMASTER 4, cavo USB, portapunte, impugnatura a croce (misura 10)
    • Fornito con batteria al litio da 3,6 V, tipo 18650, confezionato in conformità con un 3480
    • Brevettato
    • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
    • In una robusta scatola di plastica
    • Deviazione display ± 4%

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 29
    • Altezza mm (h): 70 mm
    • Lunghezza [mm]: 420 mm
    • Larghezza mm (b): 227 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello