Kit montaggio ruote 721QR / 20/3/1 QUICK 40-200 N · m attacco quadro 1/2 ″

Codice art.: 96507214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96507214
    EAN / GTIN 4018754283217
    Codice del produttore 96507214
    Numero-L L60010 6658

    Descrizione

    Descrizione:

    • In una robusta scatola di plastica
    Contenuto 5-parte:
  • 1 Standard MANOSKOP® N. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, con cricchetto QuickRelease fisso, commutabile, attacco quadro esterno da 1/2″
  • 3 N. 51Imp K bussole per dadi ruota, 17 mm (verde); 19 mm (blu); 21 mm (rosso)
  • 1 prolunga n. 509QR/5, 130 mm
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 5
    • Altezza mm (h): 75 mm
    • Lunghezza [mm]: 560 mm
    • Campo di misura ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Campo di misura N-m: 40-200 N·m
    • Peso: 2818 g
    • Larghezza mm (b): 95 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello