{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Altezza schienale | 120 mm | |
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 560 mm - 810 mm | |
Regolazione inclinazione della seduta | no | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Schiuma integrale | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole con anello poggiapiedi | |
Con schienale | si | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Normativa | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello da banco |
Codice articolo | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Codice del produttore | 965072 |