{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Esecuzione | senza ruote | |
⌀ Seduta | 350 mm | |
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 440 mm - 610 mm | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Tessuto mesh | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello |
Codice articolo | 965061 | |
EAN / GTIN | 4045197702432 | |
Codice del produttore | 965061 |