Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con elemento scorrevole, bassa

Codice art.: 965041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
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
Portata sedia 120 kg
Esecuzione senza ruote
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 450 mm
Altezza schienale 600 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 490 mm - 630 mm
Campo di regolazione profondità seduta 40 mm
Range di regolazione dello schienale 60 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Tessuto mesh
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Regolazione schienale a contatto permanente si
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Normativa DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965041
EAN / GTIN 4045197613462
Codice del produttore 965041

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro ergonomica con tecnologia sincrona.
Il morbido tessuto mesh del sedile e dello schienale è confortevole e traspirante. Basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio.
Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm.
Altezza schienale: 600 mm.
Campo di regolazione schienale: 60 mm.
Regolazione profondità seduta: 40 mm.
Portata: 120 kg.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Il tessuto traspirante mesh viene danneggiato dalle chiusure a strappo. Ricoprire le chiusure a strappo per ovviare a questo inconveniente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello