Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con nottolino fisso a dentatura fine

Codice art.: 96503105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96503105
EAN / GTIN 4018754229376
Codice del produttore 96503105
Numero-L L60010 5233

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Cricchetto con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 65 nella scatola di acciaio)
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • b1: 28 mm
  • b2: 33 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/8″
  • Divisione fine della scala: 0,25 N·m
  • Gr.: 5 FK
  • Altezza mm (h): 75 mm
  • Altezza mm (h1): 23 mm
  • Altezza mm (h2): 24 mm
  • Lunghezza [mm]: 364 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 10-50 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 5 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 1 ft·lb
  • Peso: 973 g
  • Peso con scatola: 1763 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello