Chiave dinamometrica serie MANOSKOP® con presa per utensile di inserimento. 730N / 65 FIX 130-650 N m attacco utensile 14x18 mm

Codice art.: 96503065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96503065
    EAN / GTIN 4018754269655
    Codice del produttore 96503065
    Numero-L L60010 5931

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per lavori nella produzione in serie
    • La manopola di comando può essere svitata dopo aver impostato la coppia di scatto; in questo modo si evita che la coppia target venga modificata accidentalmente
    • La vite di bloccaggio TORX® ANTIMANOMISSIONE in dotazione protegge anche contro le manomissioni. E le guarnizioni adesive in dotazione. Nessuna regolazione possibile senza rompere la guarnizione
    • “attivazione”
    • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
    • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
    • Interblocco di sicurezza QuickRelease
    • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
    • Doppio segnale di arresto
    • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
    • Serrare a sinistra ruotando gli attrezzi a innesto
    • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
    • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
    • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
    • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • Nella robusta scatola di plastica (misura 80-100 nella scatola di acciaio)
    • Deviazione display ± 3%

    Proprietà:

    • Divisione fine della scala: 2,5 N·m
    • Gr.: 65 *
    • Altezza mm (h): 25,6 mm
    • Lunghezza [mm]: 890 mm
    • LF: 848 mm
    • MA N-m: 130 N·m
    • Campo di misura ft-lb: 100-480 ft·lb
    • Campo di misura N-m: 130-650 N·m
    • Valore nominale N-m: 650 N·m
    • Divisione della scala [E1]: 50 N·m
    • Divisione della scala [E2]: 20 ft·lb
    • SF: 25 mm
    • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
    • Peso: 3242 g
    • Peso con scatola: 6500 g
    • Larghezza mm (b): 30,6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello