Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con nottolino fisso a dentatura fine

Codice art.: 96502265
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96502265
EAN / GTIN 4018754221554
Codice del produttore 96502265
Numero-L L60010 4907

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Cricchetto con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 65 nella scatola di acciaio)
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • b1: 30,6 mm
  • b2: 58 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/4″
  • Divisione fine della scala: 2,5 N·m
  • Gr.: 65 FK-HD
  • Altezza mm (h): 70 mm
  • Altezza mm (h1): 25,6 mm
  • Altezza mm (h2): 36 mm
  • Lunghezza [mm]: 944 mm
  • LF: 848 mm
  • Campo di misura ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 130-650 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 50 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 20 ft·lb
  • Peso: 3698 g
  • Peso con scatola: 6188 g
  • Larghezza mm (b): 85 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello