Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con nottolino fisso QuickRelease

Codice art.: 96502120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96502120
EAN / GTIN 4018754180516
Codice del produttore 96502120
Numero-L L60010 3575

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Cricchetto con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppio segnale di arresto
  • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • In una robusta scatola di plastica
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
  • Divisione fine della scala: 1 N·m
  • Gr.: 20QR FK
  • Altezza mm (h): 70 mm
  • Altezza mm (h1): 23 mm
  • Altezza mm (h2): 18 mm
  • Lunghezza [mm]: 526 mm
  • LF: 438,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 40-200 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 10 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 5 ft·lb
  • Peso: 1589 g
  • Peso con scatola: 2014 g
  • Larghezza mm (b): 92 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello