Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® con nottolino fisso QuickRelease

Codice art.: 96502110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96502110
    EAN / GTIN 4018754180509
    Codice del produttore 96502110
    Numero-L L60010 3687

    Descrizione

    Descrizione:

    • “attivazione”
    • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
    • Cricchetto con blocco di sicurezza QuickRelease
    • Regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
    • Doppio segnale di arresto
    • Scala doppia di facile lettura con distinzione cromatica di N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
    • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
    • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
    • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
    • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • In una robusta scatola di plastica
    Deviazione display ± 4%

    Proprietà:

    • b1: 28 mm
    • b2: 29 mm
    • Guida quadrata esterna (pollici): 1/2″
    • Divisione fine della scala: 0,5 N·m
    • Gr.: 10QR FK
    • Altezza mm (h): 70 mm
    • Altezza mm (h1): 23 mm
    • Altezza mm (h2): 14,5 mm
    • Lunghezza [mm]: 428,5 mm
    • LF: 346,5 mm
    • Campo di misura ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Campo di misura N-m: 20-100 N·m
    • Divisione della scala [E1]: 10 N·m
    • Divisione della scala [E2]: 2,5 ft·lb
    • Peso: 1129 g
    • Peso con scatola: 1554 g
    • Larghezza mm (b): 92 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello