Chiave dinamometrica di servizio/serie MANOSKOP® No. 730D 100-1000 N-m esagono incassato 22x28

Codice art.: 96502100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96502100
    EAN / GTIN 4018754240104
    Codice del produttore 96502100
    Numero-L L60010 5112

    Descrizione

    Descrizione:

    • Segnale di attivazione percepibile e acustico
    • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
    • Interblocco di sicurezza QuickRelease
    • Regolazione rapida tramite comoda tastiera
    • Correggere automaticamente la coppia di serraggio dopo l'ingresso di una dimensione del tronchetto divergente
    • Protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e visivo
    • Nessuna regolazione involontaria tramite blocco automatico della chiave
    • Funzione di visualizzazione anche per le coppie di serraggio lato sinistro
    • Unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
    • È possibile impostare limiti di tolleranza diversi a seconda del contenitore della vite
    • Valutazione visiva del contenitore vite tramite display verde e rosso
    • Backup aggiuntivo delle preimpostazioni (modalità funzione, trigger o. Punto di regolazione, unità di misura, valore di tolleranza, salvataggio, dimensione del punto di deviazione) tramite codice PIN
    • Memorizzazione di un massimo di 7.500 dati a vite
    • Interfaccia USB
    • Notifica automatica della data di calibrazione successiva
    • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706
    • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
    • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Nella robusta scatola di plastica (misura 40-100 nella scatola di acciaio)
    • Brevettato
    • Fornito con 2 batterie mignon da 1,5 V. possono essere utilizzate batterie AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH.
    Deviazione display ± 2%, ± 1 cifra

    Proprietà:

    • Impostazione risoluzione display ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
    • Impostazione della risoluzione del display N-m: 1,0/1,0 N·m
    • Risoluzione del display di regolazione in-lb: 10/1,0 in·lb
    • Tipo di batteria: Mignon (AA) 1,5 V
    • Gr.: 100
    • Altezza mm (h): 25,6 mm
    • Lunghezza [mm]: 1344 mm
    • LF: 1341 mm
    • MA N-m: 100 N·m
    • Campo di misura ft-lb: 74-750 ft·lb
    • Campo di misura in-lb: 900-9000 in·lb
    • Campo di misura N-m: 100-1000 N·m
    • Valore nominale N-m: 1000 N·m
    • SF: 55 mm
    • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 22 x 28 mm
    • Peso: 4995 g
    • Peso con scatola: 11000 g
    • Larghezza mm (b): 30,6 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello