Chiavi dinamometriche servizio/serie MANOSKOP® No. 730DR 65-650 N-m quadrato esterno 3/4″

Codice art.: 96502065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Coppia massima 650 Nm
Serie MANOSKOP®
Lunghezza complessiva L 977 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96502065
EAN / GTIN 4018754240081
Codice del produttore 96502065
Numero-L L60010 5433

Descrizione

Descrizione:

  • Segnale di attivazione percepibile e acustico
  • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione rapida tramite comoda tastiera
  • Correggere automaticamente la coppia di serraggio dopo l'ingresso di una dimensione del tronchetto divergente
  • Protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e visivo
  • Nessuna regolazione involontaria tramite blocco automatico della chiave
  • Funzione di visualizzazione anche per le coppie di serraggio lato sinistro
  • Unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
  • È possibile impostare limiti di tolleranza diversi a seconda del contenitore della vite
  • Valutazione visiva del contenitore vite tramite display verde e rosso
  • Backup aggiuntivo delle preimpostazioni (modalità funzione, trigger o. Punto di regolazione, unità di misura, valore di tolleranza, salvataggio, dimensione del punto di deviazione) tramite codice PIN
  • Memorizzazione di un massimo di 7.500 dati a vite
  • Interfaccia USB
  • Notifica automatica della data di calibrazione successiva
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione PerfectControl® n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706
  • Impugnatura bicomponente con zona morbida verde facile da usare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 40-100 nella scatola di acciaio)
  • Brevettato
  • Fornito con 2 batterie mignon da 1,5 V. possono essere utilizzate batterie AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH.
Deviazione display ± 2%, ± 1 cifra

Proprietà:

  • Impostazione risoluzione display ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Impostazione della risoluzione del display N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Risoluzione del display di regolazione in-lb: 10/1,0 in·lb
  • Tipo di batteria: Mignon (AA) 1,5 V
  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/4″
  • Gr.: II/65
  • Altezza mm (h): 100 mm
  • Lunghezza [mm]: 977 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Campo di misura ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Campo di misura in-lb: 580-5800 in·lb
  • Campo di misura N-m: 65-650 N·m
  • Valore nominale N-m: 650 N·m
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 22 x 28 mm
  • Peso: 3994 g
  • Peso con scatola: 9000 g
  • Larghezza mm (b): 140 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello