Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione MANOSKOP® con utensile a innesto chiave a cricco di commutazione No. 714R 65-650 N·m Est., quadr. 3/4″

Codice art.: 96501065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96501065
EAN / GTIN 4018754212781
Codice del produttore 96501065
Numero-L L60010 5167

Descrizione

Descrizione:

  • 4 modalità di misurazione (coppia, angolo di rotazione, coppia con angolo di rotazione variabile di controllo, angolo di rotazione con coppia variabile di controllo)
  • Display grafico a colori ad alta risoluzione con indicatori laterali aggiuntivi
  • Struttura del menu configurabile liberamente
  • Opzionale: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 7160
  • 3 modalità di funzionamento: Attivazione, mantenimento del picco (che indica il funzionamento con la visualizzazione del valore di picco) e traccia (che indica il funzionamento con visualizzazione istantanea del valore)
  • Interfaccia micro-USB
  • Blocco a baionetta per vano batteria
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease - sistema di ricambio per utensili di inserimento
  • Memorizzazione dei dati (≤ 2.500 operazioni di avvitamento)
  • È possibile programmare fino a 200 contenitori per viti in un massimo di 25 diagrammi di sequenza
  • È possibile impostare limiti di tolleranza diversi a seconda del contenitore della vite
  • Valutazione acustica e visiva della custodia della vite
  • Regolazione rapida e precisa tramite tastiera
  • Nessuna regolazione involontaria tramite blocco automatico della chiave
  • Protezione da sovraccarico con segnale acustico e visivo e attivazione forzata (destra)
  • Indicazione automatica della data di calibrazione successiva in base all'ora e/o al numero di carico
  • Calibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione PerfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione)
  • Unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
  • Correggere automaticamente la coppia di serraggio dopo l'ingresso di una dimensione del tronchetto divergente
  • Dopo lo scarico, è pronto per funzionare di nuovo immediatamente
  • Serraggio a destra e a sinistra - per il serraggio a sinistra in modalità di funzionamento, l'utensile di inserimento potrebbe dover essere ruotato di 180°
  • Segnale di attivazione percepibile e acustico
  • La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Misurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (GR. 1, 2 e 4)
  • Maneggevolezza sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol)
  • 3 certificati (indicazione/attivazione della coppia secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, angolo di rotazione)
  • Nella robusta scatola di plastica (misura 40-100 nella scatola di acciaio)
  • Design registrato, brevettato
  • Fornito con software SENSOMASTER 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V. possono essere utilizzate batterie micro NiMH AAA, 1,2 V.
  • Risoluzione del display dell'angolo di rotazione di 0,1°
  • Visualizza la deviazione dell'angolo di rotazione ± 1%, ± 1 cifra
  • Coppia risoluzione display ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 N·m.
  • Visualizzazione della coppia di deviazione ± 2%, ± 1 cifra

Proprietà:

  • Guida quadrata esterna (pollici): 3/4″
  • Gr.: 65
  • Altezza mm (h): 95 mm
  • Lunghezza [mm]: 980 mm
  • Campo di misura ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Campo di misura in-lb: 580-5800 in·lb
  • Campo di misura N-m: 65-650 N·m
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 22 x 28 mm
  • Peso: 5137 g
  • Peso con scatola: 9000 g
  • Larghezza mm (b): 125 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello