Descrizione:
- rilascio
- non è necessario ripristinare lo ″0″, poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- montaggio per utensili a bussola intercambiabili
- blocco di sicurezza QuickRelease
- regolazione a scatto con leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- Doppio segnale di arresto
- Doppia scala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
- Su richiesta, disponibile anche in versione solo N-m senza doppia scala
- Il serraggio con la mano sinistra avviene ruotando gli utensili a bussola
- Il carico continuo dopo il rilascio o i carichi contro la direzione funzionale, ad esempio nel caso di viti bloccate, hanno una con viti strette, non influiscono sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Regolazione senza smontaggio, se necessario
- Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Scostamento dell'indicazione ± 4 %
Proprietà:
- Campo di misura N·m: 2-10 N·m
- Quadro condotto esternamente (poll.): 1/4
- larghezza mm (b): 60 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Altezza mm (h): 55 mm
- Lunghezza mm (L): 250 mm
- Peso (g): 480 g