Descrizione:
- bottega mobile per biciclette in pratica borsa in tessuto con logo STAHLWILLE per un fissaggio facile e sicuro al telaio
- utensile per biciclette di alta qualità per i profili di viti più comuni: Esagono incassato, esagono e TORX®Caratteristica principale della chiave dinamometrica n. 730/2 Quick:
- chiave dinamometrica a sgancio con segnale di scatto udibile e percepibile
- design molto sottile ed ergonomico per coppie di serraggio ridotte da 4 a 20 N-m
- regolazione a scatto con leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- avvitamento controllato di componenti sensibili, ad es. carbonio, alluminio carbonio, alluminioContenuto 18 pezzi:1 chiave dinamometrica MANOSKOP® No. 730/2 QUICK1 cricchetto QuickRelaease No. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 Mini cricchetto a sgancio rapido a denti fini 1/4″ n. 418QR: L. 90 mm1 Prolunga a sgancio rapido 1/4″ n. 405QR: L. 54 mm1 Mini pinza per pompe dell'acqua n. 6515: L. 125 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 18 pz.
- larghezza mm (b): 102 mm
- Larghezza interna: 85 mm
- Altezza mm (h): 40 mm
- Lunghezza mm (L): 230 mm
- Lunghezza interna: 208 mm
- Peso (g): 692 g