Descrizione:
- bottega mobile per biciclette in pratica borsa in tessuto con logo STAHLWILLE per un fissaggio facile e sicuro al telaio
- utensile per biciclette di alta qualità per i profili di viti più comuni: Esagono incassato, esagono e TORX®La chiave dinamometrica top feature no. 701/2*
- indica con display OLED, monocromatico
- design molto sottile e compatto per piccole coppie da 1 - 20 N-m
- Batteria Li-Ion AA 3,7V / 800mAh inclusaContenuto 17 pezzi:1 SENSOTORK® No. 701/21 cavo di collegamento USB n. 7143 doppie chiavi aperte n. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; posizione ganasce 50° e 75°5 inserti per chiave esagonale 1/4″ No. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm5 bussole TORX® per cacciavite 1/4″ N. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 mini cricchetto QuickRelease a denti fini 1/4″ N. 418QR: L. 90 mm1 Prolunga a sgancio rapido 1/4″ n. 405QR: L. 54 mm1 Mini pinza per pompa dell'acqua n. 6515: L. 125 mm*specifiche tecniche vedi n. 701/2, 96504502
Proprietà:
- Numero di utensili: 17 pz.
- larghezza mm (b): 102 mm
- Larghezza interna: 85 mm
- Altezza mm (h): 40 mm
- Lunghezza mm (L): 230 mm
- Lunghezza interna: 208 mm
- Peso (g): 692 g