Nastri adesivi antiscivolo deformabili Safety-Walk™ BLACK 120

Codice art.: 964985 120
(16,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Alluminio morbido
Massa adesiva Caucciù / resina
Particolarità malleabile
Resistente ad alte temperature fino a 79 °C
Colore nero
Lunghezza 18,3 m
Larghezza 152 mm
Spessore 1 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964985 120
EAN / GTIN 50048011192821
Codice del produttore 7000029628

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e deformabile 3M™ Safety-Walk™, serie 500, per ambienti interni ed esterni. Per tutte le superfici non piane, curve, piegate o profilate (lamiere ondulate e grecate, scale a pioli e a rampa in acciaio). Grana minerale antiscivolo su pellicola di supporto in alluminio morbido. La potente colla dalla elevata forza adesiva garantisce un'adesione molto forte e sicura. Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche. Resistenza allo scivolamento R13, spazio di raccolta V4. Spessore 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello