Nastro adesivo Heavy Duty Lunghezza 18 m B/Y

Codice art.: 964980 B/Y
(3,44 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 70 N/mm
Elasticità 35 %
Resistenza alla trazione 400 N/mm
Particolarità con strappo manuale
Applicazione Marcatura
Resistente ad alte temperature fino a 80 °C
Colore nero / giallo
Lunghezza 18 m
Larghezza 50 mm
Spessore 1,36 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964980 B/Y
EAN / GTIN 4042448574626
Codice del produttore 60954-00000-02

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e antiscivolo tesa® Heavy Duty 60954 per ambienti interni ed esterni. Progettato per applicazioni permanenti con carichi pesanti e condizioni estreme (ad es. in veicoli da costruzione, piattaforme e rampe). Incollaggio sicuro sulla maggior parte delle superfici, resistente all’acqua salata e alle sostanze chimiche, buona resistenza alle intemperie. I nastri adesivi sono composti da un supporto in PVC rivestito con particelle in grana grossa. Resistenza allo scivolamento R13 (R12 per Dim. B/Y). Spessore 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello