{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 100 N/mm | |
Elasticità | 200 % | |
Particolarità | con strappo manuale; resistente all’umidità | |
Applicazione | Marcatura | |
Resistente ad alte temperature fino a | -5 °C - 50 °C | |
Colore | fosforescente | |
Lunghezza | 15 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 0,85 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro di segnaletica per pavimenti |
Codice articolo | 964970 LUMINOS | |
EAN / GTIN | 4042448841971 | |
Codice del produttore | 60953-00000-00 |