Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,5 mm YELLOW

Codice art.: 964956 YELLOW
(2,86 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore giallo
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,5 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964956 YELLOW
EAN / GTIN 4005546999807
Codice del produttore 1021-04

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo adatto all’utilizzo in ambienti interni.
Per marcare in modo durevole passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Robusto e resistente all’abrasione. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,5 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript