Esecuzione:
Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. I listelli sono collegati con funi in acciaio legato di 3 mm di spessore. Chiusura e cappucci in ottone. I piedini elastici in gomma in NBR impediscono lo scivolamento della passerella di legno e assicurano un comfort elevato. L’impregnatura ne consente l’impiego con oli lubrificanti e lubrorefrigeranti. Pulizia: arrotolare la passerella.
Altezza: ca. 35 mm
Peso: ca. 13 kg/m2
Norma: resistenza allo scivolamento (R11) e spazio di raccolta (V10) certificati dall’IFA (Istituto per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dell’Assicurazione per gli Incidenti sul Lavoro in Germania).
Smusso trasversale:
smusso supplementare della passerella in linea trasversale.
Smusso longitudinale:
smusso supplementare della passerella in linea longitudinale a 45°.