Passerella di sicurezza in legno impregnata con 1× smusso in linea longitudinale e doppio smusso trasversale 150 cm

Codice art.: 964862 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passerella di lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Passerella di legno
Passerella di lunghezza 150 cm
Passerella di larghezza 80 cm
Peso 18,5 kg
Tipo di prodotto Passerella di legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964862 150
EAN / GTIN 4047482136281
Codice del produttore 52102_IMPR

Descrizione

Esecuzione:

Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. I listelli sono collegati con funi in acciaio legato di 3 mm di spessore. Chiusura e cappucci in ottone. I piedini elastici in gomma in NBR impediscono lo scivolamento della passerella di legno e assicurano un comfort elevato. L’impregnatura ne consente l’impiego con oli lubrificanti e lubrorefrigeranti. Pulizia: arrotolare la passerella.
Altezza: ca. 35 mm
Peso: ca. 13 kg/m2
Norma: resistenza allo scivolamento (R11) e spazio di raccolta (V10) certificati dall’IFA (Istituto per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dell’Assicurazione per gli Incidenti sul Lavoro in Germania).
Smusso trasversale:
smusso supplementare della passerella in linea trasversale.
Smusso longitudinale:

smusso supplementare della passerella in linea longitudinale a 45°.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello