Set cacciaviti VDE DRALL + 6 pz.

Codice art.: 96469515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Codice del produttore 96469515
Numero-L L60010 6159

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 6 cacciaviti
SWIRL+;
  • VDE isola fino a 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.
A taglio 4660 VDE: Dimensione 1 (0,4 x 125 x 75 mm); dimensione 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm); dimensione 5 (3,5 x 5,5 x 2,5 mm); dimensione 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • INTAGLIO A CROCE PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 6
    • Contenuto: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Peso: 595 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello