Tappetino in gomma di nitrile, a struttura chiusa, con bordi di sicurezza, nero / arancio, Larghezza × Lunghezza: 97X163cm

Codice art.: 964621 97X163
Price per 1 Articolo (363,69 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale resistente agli oli
Lunghezza 163 cm
Larghezza 97 cm
Spessore 22 mm
Materiale Gomma di nitrile
Colore nero / arancio
Con bordi di sicurezza su 3 lati
A innesto no
Peso per superficie 13 kg/m2
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964621 97X163
EAN / GTIN 662641855625
Codice del produttore 649S3864OB
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini industriali in gomma di nitrile con bordi di sicurezza arancioni ben visibili su 3 lati.
  • Ulteriori vaninel lato inferiore offrono ampio “spazio” per la raccolta di sporco e liquidi, mentre la superficie resta pulita, asciutta e non scivolosa.
  • Gomma di nitrile robusta e durevole con elevata resistenza all’usura.
  • Superficie assolutamente antiscivolo e sicura adesione al pavimento, anche se bagnato. Spessore: 22 mm, peso: circa 13 kg/m2.
  • Resistente agli oli industriali e alla maggior parte degli agenti chimici.
  • Grado antiscivolo certificatosecondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Tappetino in gomma di nitrile a struttura chiusa.

Nota:

Dimensioni speciali su richiesta disponibili con un passo da 30,5×30,5 cm più 5 cm per il bordo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello