Tappetino da lavoro per piastrella quadrata

Codice art.: 964555
(154,17 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
    Protezione antiurto Pavimento
    Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
    Denominazione originale prodotto Skywalker HD™
    Lunghezza 91 cm
    Larghezza 91 cm
    Spessore 13 mm
    Materiale miscela di gomma naturale
    Superficie Superficie antiscivolo
    Colore nero
    Con bordi di sicurezza ampliabile
    A innesto si
    Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R9
    Peso 10 kg
    Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 964555
    EAN / GTIN 662641844681
    Codice del produttore 460S0033BL

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
    • Lo spessore di 13mm consente una maggiore ergonomia ed effetto anti-affaticamento.
    • Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l’adattamento ottimale alle singole esigenze.
    • La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
    • Grado antiscivolo R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
    • Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
    • Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.

    Piastrelle quadrate da 10 kg, colore nero.

    Per:

    Il bordo n. art. 964559 Dim. 0 e 1 è adatto per il tappetino di lavoro n. art. 964555.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello