{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | non resistente agli oli | |
Lunghezza | 150 cm | |
Larghezza | 122 cm | |
Spessore | 14,3 mm | |
Materiale | interno in schiuma di vinile | |
Superficie | Vinile | |
Colore | nero | |
Smusso | su 4 lati | |
Parte inferiore antiscivolo | si | |
Con bordi di sicurezza | su 2 lati | |
A innesto | no | |
limitatamente resistente contro la maggior parte | grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici | |
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 | R10 | |
Peso | 11 kg | |
Peso per superficie | 6,5 kg/m2 | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964530 150 | |
EAN / GTIN | 662641658073 | |
Codice del produttore | 656S0033BL | |
Produttore | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |