Cassette di trasporto EUROFIX grigio EF4220

Codice art.: 964486 EF4220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Cushion Trax® (black)
    Altezza 220 mm
    Larghezza 300 mm
    Profondità 400 mm
    Larghezza utile 225 mm
    Profondità utile 355 mm
    Materiale Polipropilene
    Colore grigio
    Forma impugnatura Maniglia passante
    Predisposizione per coperchio si
    Impilabile si
    Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 964486 EF4220
    EAN / GTIN 4052939491783
    Codice del produttore 479C0048BL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitore di trasporto in polipropilene adatto all’utilizzo manuale e automatico. Insensibile alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline; presenta una bassa rumorosità sui nastri trasportatori. Il contenitore è stabile e robusto con pareti interne lisce per facilitare la fase di pulizia. Con bordi robusti per garantire un impilaggio sicuro fino a 600 kg. Le nervature offrono un’elevata stabilità delle pareti. Compatibile con tutti i contenitori a norma europea. Colore grigio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello