Tappetino 100X135 cm

Codice art.: 964451 100X135
(365,44 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli; difficilmente infiammabile
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale resistente agli oli; difficilmente infiammabile
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 135 cm
Larghezza 100 cm
Spessore 16 mm
Durezza secondo Shore A 55
Materiale Gomma nitrilica (NBR)
Colore grigio chiaro punteggiato
Classe antincendio Bfl-s1
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964451 100X135
EAN / GTIN 4067263476788

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie, fino a elevate. Questo tappetino ergonomico di gomma è indicato per le zone di passaggio e le postazioni di lavoro in piedi in condizioni sia asciutte che umide. La superficie presenta un punto di rotazione ottimale e una perfetta resistenza allo scivolamento e alla flessione. Angoli smussati su tutti i lati utili per evitare incespicamenti. Superficie molto facile da pulire, con proprietà di riflessione della luce.
Il tappetino per pavimento resistente all’olio ha una classe di protezione antincendio Bfl-s1.
Grazie alle proprietà elastiche della miscela in gomma e alla speciale geometria del dorso, si caratterizza per un effetto particolarmente ammortizzante e attivante, offrendo allo stesso tempo una protezione dal freddo a vantaggio della salute. Tappetino resistente, adatto alle attività lavorative suddivise su più turni.
Esecuzione antistatica, con resistenza superficiale inferiore a 107 Ω. Il tappetino è contrassegnato da un’etichetta di sicurezza ESD.

Norma:

DIN EN 61340-4-1

Fornitura:

Tappetino con cavo di massa ESD (il foro per il collegamento di messa a terra può essere scelto in base alle proprie esigenze, mentre l’allacciamento deve essere effettuato dall’utente).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript