{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
Protezione antiurto | Pavimento | |
Caratteristiche del materiale | resistente agli oli; difficilmente infiammabile | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Lunghezza | 135 cm | |
Larghezza | 100 cm | |
Spessore | 16 mm | |
Durezza secondo Shore A | 55 | |
Materiale | Gomma nitrilica (NBR) | |
Colore | grigio scuro punteggiato | |
Classe antincendio | Bfl-s1 | |
Peso | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
Codice articolo | 964450 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476771 | |
Codice del produttore | 964450 100X135 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |