• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento: Chiavi doppie a snodo FLEXI; 8x9-20x22 mm

Codice art.: 96430101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96430101
EAN / GTIN 4018754081264
Codice del produttore 96430101
Numero-L L60010 31

Descrizione

Descrizione:

  • Con misure metriche, larghezze chiave diverse
  • Con esagono orientabile
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • In confezione di cartone

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Gamma: 8x9-20x22
  • Contenuto: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Peso: 1503 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello