Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17A/5 1/4 - 9/16″ 5tlg

Codice art.: 96411709
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96411709
EAN / GTIN 4018754345311
Codice del produttore 96411709
Numero-L L60010 8186
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a forchetta ad anello a cricchetto con misure in pollici, stesse dimensioni
  • Lato anello dritto, lato ganasce angolato di 15°
  • Maggiore collegamento tra bocca e albero
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Serraggio a destra e a sinistra tramite commutazione sul lato anello
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
  • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
  • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Gamma: 1/4 - 9/16″
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello