Set: chiave a cricchetto FastRatch n. 240/6 6 pezzi.

Codice art.: 96411006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96411006
    EAN / GTIN 4018754289196
    Codice del produttore 96411006
    Numero-L L60010 6434

    Descrizione

    Descrizione:

      • brevettato
      • Particolarmente adatto per dadi per raccordi
      • I bulloni/dadi metrici e in pollici possono essere azionati con una chiave
      • In acciaio inox temprato
      • Borsa a rotelle con chiusura a strappo realizzata in materiale tessile estremamente resistente

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 6
    • Gamma: 8 - 19
    • Lega: Acciaio inossidabile
    • Contenuto: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
    • No.: 240/6
    • Peso: 1230 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello