Set: chiave a cricchetto FastRatch n. 240/5 5 pz.

Codice art.: 96411005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96411005
EAN / GTIN 4018754289189
Codice del produttore 96411005
Numero-L L60010 6400

Descrizione

Descrizione:

    • brevettato
    • Particolarmente adatto per dadi per raccordi
    • I bulloni/dadi metrici e in pollici possono essere azionati con una chiave
    • In acciaio inox temprato
    • Borsa a rotelle con chiusura a strappo realizzata in materiale tessile estremamente resistente

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Gamma: 10 - 19
  • Lega: Acciaio inossidabile
  • Contenuto: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
  • No.: 240/5
  • Peso: 1122 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello