Assortimenti: Chiavi poligonali doppie

Codice art.: 96410408
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96410408
EAN / GTIN 4018754122943
Codice del produttore 96410408
Numero-L L60010 2474

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave con misure metriche, larghezze chiave diverse
  • Lati dell'anello profondamente piegati, angolo di supporto 75°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Qualità ad alte prestazioni, acciaio cromato, cromato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Gamma: 6x7 - 18x19
  • Contenuto: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • No.: 20/7N
  • Peso: 930 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello