Set di chiavi combinate 13A/8 7/16 - 7/8 8 pz.

Codice art.: 96404803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96404803
EAN / GTIN 4018754080861
Codice del produttore 96404803
Numero-L L60010 1153

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi con misure metriche, chiavi di dimensioni uguali
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
  • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • In confezione di cartone
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″

Proprietà:

  • Numero di utensili: 8
  • Gamma: 7/16 - 7/8
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posizione della bocca: 15 °
  • No.: 13a/8 2)
  • Peso: 900 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello