Assortimento: Chiavi combinate OPEN-BOX; 3,2-5 mm, in borsa di tessuto

Codice art.: 96400902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96400902
EAN / GTIN 4018754080694
Codice del produttore 96400902
Numero-L L60010 359

Descrizione

Descrizione:

  • In una borsa con chiusura a strappo realizzata in materiale tessile estremamente resistente

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Gamma: 3,2 - 5
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
  • DIN: ISO 3318
  • Posizione della bocca: 15 °
  • No.: 16/5
  • Peso: 46 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello