Set di chiavi combinate 13/26 6 - 32 26 pz.

Codice art.: 96400805
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96400805
EAN / GTIN 4018754080618
Codice del produttore 96400805
Numero-L L60010 358

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi con misure metriche, chiavi di dimensioni uguali
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
  • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • In confezione di cartone
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 26
  • Gamma: 6 - 32
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posizione della bocca: 15 °
  • No.: 13/26 2)
  • Peso: 4705 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello