Set di chiavi combinate 13/17 6 - 22 17 pezzi

Codice art.: 96400804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 96400804
    EAN / GTIN 4018754080601
    Codice del produttore 96400804
    Numero-L L60010 1253

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiavi con misure metriche, stesse dimensioni in una tasca per rotolo
    • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
    • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
    • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
    • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
    • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
    • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi
    • Logo STAHLWILLE ricamato
    6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 17
    • Gamma: 6 - 22
    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • Contenuto: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Posizione della bocca: 15 °
    • No.: 13/17
    • Peso: 1480 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello