Set di chiavi combinate 13/15 6 - 32 15 pz.

Codice art.: 96400803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96400803
EAN / GTIN 4018754080595
Codice del produttore 96400803
Numero-L L60010 1008

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi con misure metriche, stesse dimensioni in una tasca per rotolo
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A..
  • Lato bocca dritto, lato anello angolato di 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
  • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
  • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi
  • Logo STAHLWILLE ricamato
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Proprietà:

  • Numero di utensili: 15
  • Gamma: 6 - 32
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posizione della bocca: 15 °
  • No.: 13/15
  • Peso: 2236 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello