Assortimenti: Chiavi fisse a due bocche MOTOR, in borsa portautensili avvolgibile

Codice art.: 96400305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96400305
EAN / GTIN 4018754080458
Codice del produttore 96400305
Numero-L L60010 677

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave con misure metriche, diverse larghezze delle chiavi in una tasca per rotolo
  • Versione dritta, posizione ganasce 15°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
  • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
  • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi
  • Logo STAHLWILLE ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 8
  • Gamma: 6x7 - 20x22
  • Contenuto: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 10/8
  • Peso: 745 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello