• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cassetta di trasporto impilabile verniciato 2

Codice art.: 963385 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2
Denominazione originale prodotto Serie 14/6
Capacità 24,9 l
Altezza 200 mm
Larghezza 321 mm
Profondità 479 mm
Dimensione nominale largh. 300 mm
Dimensione nominale prof. 450 mm
Portata 120 kg
Carico di impilaggio 1.200 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Colore verniciato grigio-blu
Tipo di maniglia Maniglia snodata
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati si
Tipo di prodotto Cassetta di trasporto impilabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Codice del produttore 8070

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.
Elevata portata di impilaggio.
Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.
Verniciatura grigio-blu.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello