• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Scatole in PP in set, verde, Modello: LB400E

Codice art.: 963363 LB400E
Imposta il prezzo 30 Articolo (6,78 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello LB400E
Altezza 81 mm
Larghezza 91 mm
Profondità 400 mm
Colore verde
Contenuto per scatola 30
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Codice del produttore VPE 19501461
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Per:

Scaffalature metalliche multiuso n. art. 990000990015 con profondità di 400 e 500 mm e scaffalature a innesto con ripiani n. art. 990201990216, scaffali con ripiani n. art. 990500990506, n. art. 990540990546, scaffali a campata lunga n. art. 990700990715 e n. art. 990740990755.

Nota:

Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello